ワットマン(Cytiva)
ワットマン(Cytiva)の 分溜・分離・抽出・ろ過
ワットマン(Cytiva)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ワットマン(Cytiva)の メンブレンフィルター
タバコの着火強度測定用ろ紙 1箱 100枚入
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70021056
品番
1002-147
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ロットごとにASTM E 2187-04規格への適合が保証
適合性試験不要なので、測定が簡便
仕様
●最小αセルロース含量:0.98●通気度(mL):21秒/100/in2
材質
セルロース
厚さ(mm)
0.19
グレード
2
粒子保持能(μm)
8
アズワン品番
62-6174-85
ろ過速度
(概算)(ヘルツベルグ)240秒
秤量(g)
103/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000