和光精機
和光精機の その他測定用品
和光精機の 回転計/カウンター
和光精機の トータルカウンター
ダイハイトインジケーター(セットフリー)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
桁数
整数3桁+小数点以下1桁
回転方向
正面から見て右回転にて増数
注文コード
70023366
品番
MTS-1100-4-Q130-R-1(SET FREE)
参考基準価格(税別)
¥103,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
桁数・回転方向
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【上限】999.9
ケーブル長(m)
1
桁数
整数3桁+小数点以下1桁
回転方向
正面から見て右回転にて増数
単位
ミリメートル
上下限設定
セットフリー
回転速度(min
-1
[r.p.m])
【推奨】〜600
駆動方式
スクウェアキータイプ(130mm)
1回転表示
0.1増減
注意
※セットフリーをご購入された場合や、お客様ご自身で設定変更を行った場合に生じたあらゆる不具合に関しては、責任は負いかねません。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません