画像準備中

ダイハイトインジケーター(セットフリー)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 桁数整数3桁+小数点以下1桁 回転方向正面から見て左回転にて増数 注文コード70023375 品番MTS-1100-4-Q80-L-1(SET FREE)
参考基準価格(税別)¥103,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は桁数・回転方向など190種類から選べます 他の種類を見る
仕様【上限】999.9 ケーブル長(m)1 桁数整数3桁+小数点以下1桁 回転方向正面から見て左回転にて増数 上下限設定セットフリー 回転速度(min-1[r.p.m])【推奨】〜600 表示単位ミリメートル 駆動方式スクウェアキータイプ(80mm) 1回転表示0.1増減
注意
※セットフリーをご購入された場合や、お客様ご自身で設定変更を行った場合に生じたあらゆる不具合に関しては、責任は負いかねません。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする