JEHR50X50-SB3 クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYO 70024491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50スイッチ数3仕様ダストワイパ:標準注文コード70024491品番JEHR50X50-SB3
参考基準価格(税別)¥108,800販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
種別油圧機種リアマウント形仕様ダストワイパ:標準ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ内径(Φmm)50ストローク(mm)50クランプオプション:なしスイッチ有接点スイッチシリーズJEHRスイッチ数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする