JEHRE50X20-SA2 クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYO 70024595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20スイッチ数2仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)注文コード70024595品番JEHRE50X20-SA2
参考基準価格(税別)¥125,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
種別油圧機種リアマウント形仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ内径(Φmm)50ストローク(mm)20クランプオプション:なしスイッチ無接点スイッチシリーズJEHRスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする