和光精機
和光精機の その他測定用品
和光精機の 回転計/カウンター
和光精機の トータルカウンター
スケールカウンター
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
回転方向
正面から見て左回転にて増数
注文コード
70025615
品番
ADM-100-5-SL-0.05
参考基準価格(税別)
¥109,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
回転方向
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【上限】999.99
スイッチ
リミットスイッチなし
ケーブル長(m)
1
桁数
整数3桁+小数点以下2桁
回転方向
正面から見て左回転にて増数
表示単位
ミリメートル
駆動方式
シャフトタイプ
1回転表示
にて0.05増数
注意
※セットフリーをご購入された場合や、お客様ご自身で設定変更を行った場合に生じたあらゆる不具合に関しては、責任は負いかねません。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません