メガ盛りカレー 甘口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300g×22個) 注文コード70025990 品番-
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥3,994
販売価格(税別)
3,698

じっくり焙煎したルウと2種類の自家製カレー粉をベースに角切り野菜と挽肉を乳製品とバナナの甘みで仕上げたまろやかな甘口カレーです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉 内容300g 賞味期限24ヶ月 カロリー(kcal)(1袋あたり) 204 原材料野菜(玉ねぎ(中国又は国産)、じゃがいも、人参)、小麦粉、食用油脂(豚脂、牛脂)、砂糖、コーンスターチ、牛乳、食塩、トマトペースト、鶏肉、カレー粉、粒状大豆たん白、バナナペースト、ウスターソース、醸造酢、脱脂濃縮乳、ビーフエキス、シーズニングエキス、にんにくペースト、たん白加水分解物、クリーム加工品/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉を含む) 栄養成分1袋(300g)当たり/エネルギー:204kcal、たんぱく質:6.9g、脂質:8.7g、炭水化物:24.6g、食塩相当量:5.2g(推定値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする