4本吊インカリフティングスリングJIS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70026157 品番 4ILSJ3.2TX1.5-V2
参考基準価格(税別)¥83,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。

用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 仕様リンク7.8t用/フック1.25t用/フック付スリングセット/JIS B8818(標準品)/[組み合わせ]親子リンク+インカリフティングスリング(繊維スリング)+Vフック 種別4本吊 寸法L(mm)親子リンク:300 寸法d(mm)親子リンク:17 全長(m)1.5 寸法L1(mm)親子リンク:160 基本使用荷重(t)3.2 寸法D(mm)親子リンク:22 寸法B(mm)親子リンク:95 寸法b(mm)親子リンク:80 寸法I(mm)親子リンク:140 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする