豚毛 金巻 平

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70026665 品番15460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

毛腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛。
一般塗装から細部塗装まで幅広く使用可能。
プライマー、シール材などの塗布作業、洗浄などの洗い作業などでも使用できます。

質量(g)17 奥行(mm)9 サイズ(inch)1 縦(mm)192 横(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする