インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 合成樹脂塗料用刷毛
豚毛 金巻 平
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70026690
品番
15462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
毛腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛。
一般塗装から細部塗装まで幅広く使用可能。
プライマー、シール材などの塗布作業、洗浄などの洗い作業などでも使用できます。
質量(g)
41
奥行(mm)
15
サイズ(inch)
2
縦(mm)
207
横(mm)
50