曜日別特売
3191-15P 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex) 70026866

3191-15P 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex) 70026866
3191-15P 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex) 70026866
3191-15P 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex) 70026866
3191-15P 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex) 70026866

中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個極数15注文コード70026866品番3191-15P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74
極数15寸法A(mm)34.75寸法B(mm)26.8寸法C(mm)13.4寸法D(mm)22.05寸法E(mm)39.4寸法F(mm)22.4寸法G(mm)23.9トラスコ品番417-6677材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)接触抵抗(mΩ)~10絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧(V)AC1500/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08562066
2024-03-25
用途: 制御ユニットの信号用に使用
田中技工製造業

従来から使用しているタイプで使いやすく汎用性があります。

対象商品 : 08562057
2022-11-20
用途: ワイヤハーネス製作、電装制御装置配線工事

低価格、短納期で選びました。昨今のメーカー在庫減少の状況などを考慮して注文しました。ありがとうございました。

対象商品 : 08562057
2022-11-17
用途: ワイヤハーネス製作、電装制御装置配線工事

低価格、短納期で選びました。昨今のメーカー在庫減少の状況などを考慮して注文しました。ありがとうございました。

対象商品 : 08562084
2023-02-18
用途: 装置のコネクタ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

プラグハウジングは直ぐ届いたが、コンタクト「1190」が入手できなかった。
プタグハウジングとのセット売りを望みます。

対象商品 : 08562057
2015-01-22
用途: オリジナルメカの電源ケーブルの接続

非常に商品が安定していて常に同じクオリティなので安心して使用することができる。
改善点は特になし、このままの品質で必要十分。

対象商品 : 08561971
2019-11-10
用途: 配線の中継に使用
サービス業

以前からmolexのナイロンコネクタは使用していたので、特に問題はありません。工具もmolex製の物を使用し使いなれているので次も同じものを購入しようとおもいます。

対象商品 : 08562005
2014-10-14
用途: ケーブル製作

10個入りが重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする