曜日別特売
5559-22P 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex) 70026891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5559-22P 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex) 70026891
5559-22P 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex) 70026891

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559

(16件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個極数22注文コード70026891品番5559-22P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
極数22寸法A(mm)47.4寸法B(mm)42寸法D(mm)47.9寸法C(mm)52.8トラスコ品番417-7029材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)長さ(mm)23.9幅(mm)47.4ナチュラル高さ(mm)11.6接触抵抗(mΩ)~10絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧(V)AC1500V/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08561287
2024-08-30
用途: ケーブル作成のため
製造業

必要数がすぐに手に入るので大変助かりました。また購入したいです。

対象商品 : 08561287
2022-11-16
用途: 自動車内配線

PC内の配線や自動車内のアクセサリ配線の接続に使用してます。抜く時の力が少なくて助かります。

対象商品 : 08561287
2018-07-05
用途: LED照明の電源配線
製造業

急に客先の仕様変更で購入しました。
翌日到着で、非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08561287
2018-04-11
用途: イベント展示品に使用
テイユサービス業

端子挿入方向(ロック向き)が、判りやすいとよいと思いました

対象商品 : 08561296
2016-09-30
用途: 水中ロボット製作のコネクタはすべてこれで
有限会社イケハウス

ピッチのサイズがいろいろありますが、数十ワット程度までなら、この4.2mmで十分間に合っています。ピン数が2から12まで使ってみましたが、どれも精度よく問題ありません。

対象商品 : 08561305
2016-03-22
用途: 各種設備の配線、アタッチメントなどの接続
ケージーエス株式会社

標準品として継続して使用してます。
満足です

対象商品 : 08561287
2021-06-09
用途: 結線作業の簡略
製造業

耐圧がこれしかなかったので選択をした。小さいのが難点。

対象商品 : 08561314
2015-11-04
用途: 必要

良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする