傾斜型フェースプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オフホワイト トラスコ品番828-1454 注文コード70026997 品番CFPSL2IWY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。

用途フェースプレート トラスコ品番828-1454 材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 オフホワイト タイプ2ポート用傾斜型 使用温度範囲(℃)-10〜60 ポート数2ポート用傾斜型 縦(mm)114.3 横(mm)69.8 総厚(mm)21.6(傾斜部込み)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする