PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
3.04
注文コード
70027015
品番
CLT188F-X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
色
イエロー
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3.04
用途
電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
トラスコ品番
814-6627
使用温度範囲(℃)
-40〜50
外径(mm)
55.7
内径(mm)
47
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。