GU型フリーレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード70027259 品番GAF47
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は色・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1〜4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。

ベージュ 用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1〜4方向)に。 トラスコ品番820-7604 材質ABS樹脂 長さ(mm)18 幅(mm)130 寸法L(mm)18 寸法H(mm)18 寸法W(mm)130 穴径(mm)50Φ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする