※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
興和化成
興和化成の 接続・省配線(制御機器)
興和化成の 端子台
興和化成の 端子台その他関連用品
ベースレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70027469
品番
KBR-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
トラスコ品番
816-6518
長さ(mm)
2000
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
7.5
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応