PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
パステルブルー
注文コード
70028291
品番
UTP28SP20MPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
色
パステルブルー
トラスコ品番
195-0545
材質
ポリカーボネート、リン青銅、PVC
種類
カテゴリ6
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
20
ケーブル長(m)
20
プラグタイプ
RJ45
導体
28AWG導体より心線
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
3.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表