LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パステルグリーン 注文コード70028300 品番UTP28SP20MPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は色・アズワン品番・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る
パステルグリーン トラスコ品番195-0546 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類カテゴリ6 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)20 ケーブル長(m)20 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする