PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
LANケーブル CAT6 プロ仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
紫
全長(m)
15
注文コード
70028345
品番
UTPSP15MVLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
色・全長・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
色
紫
トラスコ品番
217-6451
材質
ニッケル下地、金メッキ
種類
カテゴリ6
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
15
ケーブル長(m)
15
プラグタイプ
RJ45
導体
AWG24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表