PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電子部品(オンボード)
PANDUIT(パンドウイット)の 機構部品(電子部品)
PANDUIT(パンドウイット)の 基板用コネクタ
光ファイバー LCアダプタパネル デュプレックス 12芯 OM3/OM4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70028370
品番
FAP6WAQDLCZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
361-8634
長さ(mm)
44
色
【ブーツ】アクア
タイプ
OM3/OM4
ポート数
6
縦(mm)
35.2
横(mm)
99.4
RoHS指令(10物質対応)
対応