画像準備中

塩分計「しおぴかるん」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70028729 品番 EN-907BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

塩分濃度を光でお知らせ
3色のLEDで味付け判定
ボタン1つでかんたん測定
被測定物温度:5〜80℃
壁掛けに便利なフック付

ブラック 測定範囲0.3〜1.3% 質量(g)約 26(電池を含む) 温度(℃)被測定物:5〜80 測定方式電気伝導度測定方式 表示3色LED 6段階表示 測定精度±0.2% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 40×14×187 使用電池リチウム電池 CR2032×1個 耐熱温度(℃)検針部:115 動作温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(結露なきこと) オートパワーオフ約 1分 電池寿命約 6ヶ月(1日3回使用の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする