本体画像

デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70028747 品番O-454WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ
温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ
フレームが細く、数値が見やすい
インテリアに馴染む
壁掛け用フック穴
ストラップ穴

ホワイト 質量(g)41(電池を含む) 精度【温度】0.0〜40.0℃:±1℃、-10.0〜-0.1℃、40.1〜50.0℃:±2℃【湿度】50〜80%:±5%、20〜49%、81〜95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×53 表示範囲【温度】-10.0〜50.0℃【湿度】10〜99% 使用電池単4形乾電池×1個 電池寿命約1年 測定間隔10秒
取扱説明書:(1.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする