本体画像
ドリテック
ドリテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ドリテックの 温度計・温湿度計
ドリテックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70028756
品番
O-455WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フレームが細く、大画面で見やすい
温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ
インテリアに馴染む
最高/最低温湿度(MAX/MIN)が分かる
スタンド
壁掛け用フック穴
色
ホワイト
質量(g)
63(電池を含む)
精度
【温度】0.0〜40.0℃:±1℃、-10.0〜-0.1℃、40.1〜50.0℃:±2℃【湿度】50〜80%:±5%、20〜49%、81〜95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×18×74
表示範囲
【温度】-10.0〜50.0℃【湿度】10〜99%
使用電池
単4形乾電池×1個
電池寿命
約1年
測定間隔
10秒
取扱説明書:
(1.53MB)