ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 業務用製氷機
チップアイスメーカー(自然冷媒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70028896
品番
CM-300AM-KS
参考基準価格(税別)
¥1,817,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途
ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。
質量(kg)
116
外形寸法(mm)
700×790×1790
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
865/1035
貯氷量(kg)
約145(自然落下時 約130)
製氷能力
約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注意
※給排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません