画像準備中

冷凍庫(自然冷媒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70029088 品番 HF-90BT3-ML
参考基準価格(税別)¥1,540,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

食材の保冷

用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 質量(kg)105 高さ(mm)1910 奥行(mm)650 間口(mm)900 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)395/395 棚板耐荷重(kg)120 冷却能力(℃)冷凍-25〜-7 定格内容積(L)593
注意
※排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする