ブラストチラー&フリーザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70029499 品番 HBC-6TB3-2
参考基準価格(税別)¥2,370,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

食材の粗熱取り、凍結

用途人間工学に基づいたハンドル位置。タッチパネルを採用。シンプルで感覚的に操作が出来る 質量(kg)145 外形寸法(mm)1200×750×800 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)870/975 冷却能力(℃)ソフト・ハードチル・ショックフリーズ機能、芯温・タイマー・庫内温度で管理
注意
※排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする