ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの ブラストチラー/フリーザー
ブラストチラー&フリーザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70029517
品番
HBC-12B3-2
参考基準価格(税別)
¥4,116,000
販売価格(税込)
¥2,747,800
販売価格(税別)
¥
2,498,000
バスケットに入れる
食材の粗熱取り、凍結
用途
人間工学に基づいたハンドル位置。タッチパネルを採用。シンプルで感覚的に操作が出来る
質量(kg)
233
外形寸法(mm)
840×880×1855
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
1840/2055
冷却能力(℃)
ソフト・ハードチル・ショックフリーズ機能、芯温・タイマー・庫内温度で管理
注意
※排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません