ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 洗浄消毒機器類
ホシザキの 業務用食洗機
業務用食器洗浄機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
590/590
注文コード
70029806
品番
JWE-450RUC
参考基準価格(税別)
¥1,394,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
用途
洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上
質量(kg)
71
外形寸法(mm)
600×600×1380
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
590/590
処理能力
80秒
注意
※給湯・排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません