業務用電気フライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70029919 品番 FL-13TB
参考基準価格(税別)¥453,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

安全でラクラク
熱効率ほぼ100%

用途油槽の内側が清掃もしやすい。 質量(kg)26 外形寸法(mm)350×580×300 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)5100 速度油加熱:約15分 約13L 有効貯湯量(L)13
注意
※電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする