ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 熱調理機・加熱機器
ホシザキの 業務用フライヤー
業務用電気フライヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70029928
品番
FL-8TB
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
安全でラクラク
熱効率ほぼ100%
用途
油槽の内側が清掃もしやすい。
質量(kg)
10
外形寸法(mm)
265×441×235
電源(V)
単相200
消費電力(W)(50/60Hz)
2500
速度
油加熱:約21分 約8L
有効貯湯量(L)
8
注意
※電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません