アイスディスペンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70029955 品番HDI-30A
参考基準価格(税別)¥1,024,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー

用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ 質量(kg)41 外形寸法(mm)430×600×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)250/295 貯氷量(kg)10 製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする