ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの サービス機器類
ホシザキの 飲用ディスペンサー
キューブアイスディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
製氷能力
約49/53kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注文コード
70029971
品番
DIM-50D-1
参考基準価格(税別)
¥1,510,000
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
この商品は
製氷能力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー
用途
ワンタッチで角氷を衛生的に放出
質量(kg)
107
外形寸法(mm)
550×550×1830
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
390/450
貯氷量(kg)
25
製氷能力
約49/53kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません