ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの サービス機器類
ホシザキの 飲用ディスペンサー
チップアイスディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
製氷能力
約60/70kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注文コード
70029998
品番
DCM-70M
参考基準価格(税別)
¥996,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
この商品は
製氷能力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途
小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)
42
外形寸法(mm)
350×525×695
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
225/255
外装
黒
貯氷量(kg)
1.9
製氷能力
約60/70kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません