住まいになじむミニマルな佇まいに、専用アプリで解錠ができるスマート機能を備えました。美しさと使いやすさを両立した宅配ボックスです。宅配ボックス受取可能サイズ:幅315×高さ545×奥行357mm(ダンボール規格サイズ:宅配120サイズまで、重量20kgまで受け取れます。)セキュリティ:スマートキーもしくはシリンダーで施錠を行う仕様です。雨により本体上部に水がたまる場合があります。ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。ブロック埋め込みの際は、あらかじめ開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。住宅の壁面には埋め込まないでください。壁付け施工はできません。 注意点:壁面へ埋込む場合は、壁厚に応じて専用の埋込用台座をご使用ください。