UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の エントランス
UNISON(ユニソン)の ポスト
UNISON(ユニソン)の 宅配BOX・宅配ポスト
ヴィコ DB 門柱スタンド用照明セット トランス35 アイボリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70030576
品番
704722110
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エコルトをコントロールする電設資材。
耐水性能:防雨型
入力電圧:AC100V
出力電圧:DC12V
消費電力:35.0W(最大)
電源コード:1.0m
質量(kg)
0.6
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×320×49
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません