A2068-4 Mutual 二つ折りクリップボード リヒトラブ 70031669

※商品画像

A2068-4 Mutual 二つ折りクリップボード リヒトラブ 70031669
A2068-4 Mutual 二つ折りクリップボード リヒトラブ 70031669
A2068-4 Mutual 二つ折りクリップボード リヒトラブ 70031669
A2068-4 Mutual 二つ折りクリップボード リヒトラブ 70031669
A2068-4 Mutual 二つ折りクリップボード リヒトラブ 70031669
A2068-4 Mutual 二つ折りクリップボード リヒトラブ 70031669
A2068-4 Mutual 二つ折りクリップボード リヒトラブ 70031669

Mutual 二つ折りクリップボードA2068-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色テラコッタオレンジ
内容量1枚注文コード70031669品番A2068-4
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

使う時はA4、持ち運ぶ時はA5に折りたためるクリップボード。
本体サイドに付いているスライダーを上げると、半分に折りたためてコンパクトに持ち運べます。
スライダーを下げると本体を固定し、筆記面をフラットに保つので、立ったままでも記入ができます。
用紙がきれいに揃うサイドストッパー付き。
ロック機能付きクリップで、クリップを開けたまま書類をセットすることができます。
本体下部には書類を留める紙押さえが付いており、半分に折りたたんだ時に書類がはみ出るのを防ぎます。
ゴムバンド付きなので、カバンの中でも不用意に開きません。
書類に折り目をつけずに折りたためます。

色
テラコッタオレンジ
材質
本体/ポリプロピレン、とじ具・スライダー/ABS樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン
寸法(mm)
234 × 14 × 339
タイプ
S型
規格
A5(A4・2ツ折)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする