※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)50
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:100mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:150mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード70031694
品番MDBB50-100+150Z-XC10
参考基準価格(税別)¥44,660
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など127種類から選べます
他の種類を見る