画像準備中

机上台<幅495mm・ロータイプ>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70031888 品番 A7343-124
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

モニター台として人気の机上台に、フルサイズキーボードがぴったり収まる新サイズ<幅495mm>が新登場!
台の上にパソコンのモニター、台の下にはキーボードが収納でき、デスクの有効スペースが広がります。
幅465mm以下のフルサイズキーボードが収納できる、大きすぎないちょうどいいサイズです。
2台並べると約1mになるため、ノートPCとモニターを置いて接続すれば2画面操作が可能です。
脚には滑り止めが付いています。
天板はスチール製でマグネット製品を付けることができます。
付属の六角レンチで簡単に組み立てられます。

材質スチール 寸法(mm)495×250×80 マットブラック 備考幅465mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。 耐荷重(kg)15(等分布)
注意
※組立式(工具付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする