リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの パイプ式ファイル
ウインドファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10冊)
注文コード
70031897
品番
F26クロ
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
書類タイトルが見える窓付きタイプのホック式ファイル
ワンタッチ操作でホック金具の開閉が可能。
材質
表紙/ダイヤスカーフ、綴じ具/スチールホック
寸法(mm)
226 × 16 × 312
色
黒
タイプ
S型
規格
A4
穴数
2穴
収容数
コピー用紙80枚