※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)63
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:125mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:25mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード70032017
品番MDBB63-125+25Z-M9BWZ-XC10
参考基準価格(税別)¥55,770
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など127種類から選べます
他の種類を見る