※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)63
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:64mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:151mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード70032236
品番MDBB63-64+151Z-XC10
参考基準価格(税別)¥51,040
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など127種類から選べます
他の種類を見る