画像準備中

アレスクール1液Si

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード70032457 品番-
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用高日射反射率(遮熱)塗料
赤外線を効率よく反射することで屋根の温度上昇を抑えます。
アクリルシリコン樹脂タイプであり耐候性が優れています。
温度上昇の要因である赤外線を効率よく反射します。
1液なので可使時間の制約がなく扱いやすい塗料です。
色彩が鮮やかでツヤのある美しい仕上りが得られます。

用途金属系屋根材(カラートタン・金居折板)、窯業系屋根材(新生瓦・波形スレート)、各種工場、倉庫、車庫などの屋根、体育館・文化施設などの屋根、一戸建住宅・仮設住宅などの屋根 コーヒーブラウン 塗り面積(m2)34〜63 希釈剤塗料用シンナーA 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 適合下塗り金属屋根の場合:アレスクールプライマー・アレスクールメタルプライマー、窯業系屋根の場合:アレスクールシーラー
関連資料:(0.7MB)
注意
※詳細な内容については製品安全データシート(SDS)を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする