※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70032701 品番CDBG1ZN63-200Z1-RN-M9B
参考基準価格(税別)¥32,130 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 形式ラバークッション ジャバラジャバラなし スイッチ無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10〜28V) チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 シリンダストローク(mm)200 オートスイッチ追記号2ヶ付 ロックの位置ロッド側ロック付 マニュアル解除の形式ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする