曜日別特売
JEHSE32X30 クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 70032767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)注文コード70032767品番JEHSE32X30
参考基準価格(税別)¥104,700販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)32シリーズJEHSスイッチなしクランプオプションなし機種スイング形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする