曜日別特売
JEHS40X35-A-SB3 クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYO 70033467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数3仕様ダストワイパ:標準注文コード70033467品番JEHS40X35-A-SB3
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)35内径(Φmm)40シリーズJEHSスイッチ有接点スイッチクランプオプション:クランプアームアッセンブリ付機種スイング形スイッチ数3配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする