画像準備中

イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 70033480 品番 YR57-PC
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 意匠性の高いリアルな木目でありながら既存床の上から張れるリフォーム用床材。小型犬の足腰に優しく汚れにも配慮しています。

用途フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用リフォーム用床材 〜 イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応) 長さ(mm)900 幅(mm)150 厚さ(mm)3 チャコールブラウン 色(略号)PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする