画像準備中

ジオラスタンダード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 70033760 品番 YP80-MW
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

傷や水、汚れに強く、コーディネート性にも優れたWPC床材 環境にやさしいエコ基材を採用。 壁や建具の色柄との相性も良く、トータルコーディネートを楽しめます。

用途フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用WPC床材 〜 ジオラスタンダード 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ダルブラウン 色(略号)MW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする