JEHSE50X41-B-SB2 クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYO 70034571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数2仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)注文コード70034571品番JEHSE50X41-B-SB2
参考基準価格(税別)¥153,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧ストローク(mm)41内径(Φmm)50シリーズJEHSスイッチ有接点スイッチクランプオプション:クランプアームブランク付機種スイング形スイッチ数2配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする