JEHS63X49-SB2 クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYO 70035262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数2仕様ダストワイパ:標準注文コード70035262品番JEHS63X49-SB2
参考基準価格(税別)¥125,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)49内径(Φmm)63シリーズJEHSスイッチ有接点スイッチクランプオプションなし機種スイング形スイッチ数2配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする