曜日別特売
MT7104-63ML 造作部材 床見切(3T壁見切) DAIKEN(旧:大建工業) 70035300

製品画像

造作部材 床見切(3T壁見切)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード70035300品番MT7104-63ML
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)16.5厚さ(mm)4.5
取扱説明書:施工説明書(0.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする